Beli coupler quick coupler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla Viton (X-100) Brass (BSBM) (Kopler)
    Mulai

    Rp139.900

    NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla Viton (X-100) Brass (BSBM) (Kopler)
    atribut:
    • Material: Brass (BSBM)
    • Packing: Viton (X-100)
  2. JTC Pneumatic Accessories Air Quick Coupler - Japan Type (Aksesori Pneumatik Otomotif)
    Mulai

    Rp169.900

  3. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  5. TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  6. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  7. NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla CR (C-308) Brass (BSBM) (Kopler)
    Mulai

    Rp149.900

    NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla CR (C-308) Brass (BSBM) (Kopler)
    atribut:
    • Material: Brass (BSBM)
    • Packing: CR (C-308)
  8. JTC Quick Coupler Set (Set Sambungan Cepat)
    Mulai

    Rp849.900

    JTC Quick Coupler Set (Set Sambungan Cepat)
    atribut:
    • Corresponding refrigerant type: R134a
    • Included Accessories: With adapter for UNF Dengen (M12 x 1.75, M10 x 1.5)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size: 7/16-20
  9. NITTO KOHKI Coupling SP Cupla SG-720 (Kopler)
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Coupling SP Cupla SG-720 (Kopler)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Packing: SG-720
  10. TRUSCO Joints Connector
    32%
    Mulai

    Rp25.900

    TRUSCO Joints Connector
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 5
    • Fluid: Air,oil,water
  11. NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla CR (C-308) Stainless Steel (SUS 303) (Kopler)
    Mulai

    Rp289.900

    NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla CR (C-308) Stainless Steel (SUS 303) (Kopler)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 303
    • Packing: CR (C-308)
  12. NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla HNBR Brass (BSBM) (Kopler)
    Mulai

    Rp209.900

    NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla HNBR Brass (BSBM) (Kopler)
    atribut:
    • Material: Brass (BSBM)
    • Packing: HNBR
  13. NITTO KOHKI Coupling SP Cupla X-100 (Viton) (Kopler)
    Mulai

    Rp249.900

    NITTO KOHKI Coupling SP Cupla X-100 (Viton) (Kopler)
    atribut:
    • Material: Brass
    • Packing: X-100 (Viton)
  14. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  15. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  16. monotaro Resin Socket Coupler (For Hose Attachment)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Resin Socket Coupler (For Hose Attachment)
    Deskripsi:
    It is suitable for the work you do not want to hurt the work.
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Fluid: air
    • Mounting Shape: Hose attachment
    • Body Material: Nylon 6, fiber-reinforced plastic (GF)
    • Connection Method: One-touch
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
Daftar Harga coupler quick coupler Terbaru October 2026
NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla Viton (X-100) Brass (BSBM) (Kopler)Rp139.900
JTC Pneumatic Accessories Air Quick Coupler - Japan Type (Aksesori Pneumatik Otomotif)Rp169.900
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Rp10.900
TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Rp54.900
TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Rp19.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Rp32.900
NITTO KOHKI Coupling SP-V Cupla CR (C-308) Brass (BSBM) (Kopler)Rp149.900
JTC Quick Coupler Set (Set Sambungan Cepat)Rp849.900
NITTO KOHKI Coupling SP Cupla SG-720 (Kopler)Rp119.900
TRUSCO Joints ConnectorRp25.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)